Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4855828
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CH0015
EAN/GTIN:
     4260113567135
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Dieses Kabel ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren sowie auch umgekehrt den Betrieb von DVI Endgeräten am HDMI Peripherien.
LogiLink - Adapterkabel - HDMI weiblich zu DVI-D männlich - 5 m - Doppelisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gepresst
Länge
5 m
Kabeltyp
Adapterkabel
American Wire Gauge (AWG)
30
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.