Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Tasche für Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4780515
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     42079
EAN/GTIN:
     4021068420797
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtelholster
Gürteltasche
Alassio - Tasche für Stift - Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4 cm
Farbe
Schwarz
Material
Leder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Notepad
Empfohlene Verwendung
Für Stift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.