Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4773985
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDADMM1M
EAN/GTIN:
     0065030846950
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 1m
StarTech.com 1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu 19 pin micro HDMI Type D männlich - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
3D-Transmission
Länge
1 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel mit Ethernet
American Wire Gauge (AWG)
34
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19 pin micro HDMI Type D - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.