Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Roy Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4753658
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     76115
EAN/GTIN:
     4016324061159
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
korona küchenwaage
haushaltswaage
Korona Roy - Küchenwaage - 2 Liter - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Küchenwaage
Kapazität
2 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
17 cm
Waagen
Höchstbelastung
2 kg
Skala
25 g
Typ der Küchenwaage
Mechanisch
Maximalgewicht (US)
4.4 Pfunde
Tara-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.