Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor CUTTER No. 77 - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6186-860.7760
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     77.60
EAN/GTIN:
     4002632911026
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor CUTTER No. 77 - 18 mm - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10) - für Martor Boy No. 31172
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.78 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Länge
11 cm
Dicke
0.05 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Martor Boy No. 31172
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
360
10
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,47*
€ 0,73*
6 Tage
15
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,58*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,88*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.