Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL1018 Weitwinkel-Zoom-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4666473
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL1018.AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
10 - 18 mm F4 Weitwinkel-Zoomobjektiv mit Super ED-Glas und optischer SteadyShot-Bildstabilisierung.
Sony SEL1018 - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 10 mm - 18 mm - f/4.0 OSS - Sony E-mount - für Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 II; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
225 g
Farbe
Schwarz
Länge
6.35 cm
Durchmesser
7 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Optisches Zoom
1.8 x
Blendenöffnung
F/4.0
Brennweite
10 mm - 18 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
15 - 27mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
62 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, Super ED-Glas
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Vergrößerung
0.1
Max. Sichtwinkel
109 Grad
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Weitwinkel, Zoom
Min. Betrachtungswinkel
76 Grad
Blendenlamellen
7
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 10 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,61*
€ 947,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,74*
€ 944,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,47*
€ 910,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,10*
€ 880,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,39*
€ 858,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF62S.SYH
ab € 7,11*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,65*
Zubehör
Sony
VF62MPAM
ab € 54,47*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 799,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.