Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1886-M0256195
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716 101 404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Dieses Premium-Segment bringt alle leistungsstarken Energielösungen, die in digitalen und mobilen High-Tech-Anwendungen eingesetzt werden, zusammen. VARTA Professional ist für die Leistungsanforderungen des modernen und technischen Lebensstils bestens geeignet.
Varta Professional Accu - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
84
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,18*
€ 10,02*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,41*
€ 10,33*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,77*
€ 10,70*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,85*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,31*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.