Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2600mAh 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2600mAh 4St.
Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2600mAh 4St.
Artikel-Nr.:
     832-127658
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Ready2Use Akkus sind vorgeladen. Einmal aufgeladen behalten diese neuen Akkus nach einem Jahr Lagerung 80% ihrer Kapazität. Die Ready2Use Professional Akkus sind die beste Wahl für alle digitalen High-Performance Produkte wie Digital Kameras, MP3 Player und viele mehr. Für alle Ladegeräte geeignet. "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien. • Verwendung:Audio/Video • System:NiMH • Extra Info:Ready 2 Use • Spannung:1,2 VDC • Kapazität:2500 mAh • Ø:14,5 mm • Höhe:50,5 mm • Farbe:Grün / Gelb • Referenz:HR6
Weitere Informationen:
weight:
0.128 kg
height:
0.015 m
width:
0.121 m
depth:
0.077 m
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7984
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1625*
€ 2,9025*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,4825*
€ 3,35*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 3,36*
1 Tag
104
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,51*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,19*
€ 10,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,0475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.