Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -T399B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta -T399B
Varta -T399B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5647553
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58399 201 402
EAN/GTIN:
     4008496330904
Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit bei Dauerladung aus.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.