Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex ViewLite Monitor Arm 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4274267
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.222
EAN/GTIN:
     0805410582227
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die 222 bietet die Möglichkeit, einen Monitor an der Wand zu montieren. Dieses Produkt hat zwei Ausleger, wodurch der Monitor unabhängig tiefenverstellbar ist. Damit ist das Produkt geeignet für dynamische Lösungen. Die Monitorkabel sind praktisch unsichtbar in den Auslegern unterzubringen.
Dataflex ViewLite Monitor Arm 222 - Befestigungskit (Gelenkarm, Schnittstellengabel) - für LCD-Display - Silver White - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver White
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Einstellbare Tiefe, Drehturm, Schnellbefestigung, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Schnittstellengabel
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,16*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.