Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex ViewLite Monitor Arm 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4274266
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.202
EAN/GTIN:
     0805410582029
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die 202 bietet die Möglichkeit, einen Bildschirm nah an der Wand zu montieren .Mit dieser Montagelösung wird Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch frei. Nach Montage ist der Monitor neig- und schwenkbar, so dass dieser perfekt auf den Anwender eingestellt werden kann. Ferner ist diese Lösung einsetzbar für LCD-Wände und gut kombinierbar mit den anderen Produkte aus der ViewLite-Serie.
Dataflex ViewLite Monitor Arm 202 - Befestigungskit (Gelenkarm, Schnittstellengabel) - für LCD-Display - Silver White - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver White
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Schnellbefestigung, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Schnittstellengabel
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 33,48*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.