Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m High Speed HDMI Cable with Ethernet - 4K - UltraHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4247967
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82005
EAN/GTIN:
     7571208200552
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Mit der Entscheidung für Value Series treffen Sie die richtige Wahl zur Verbindung des HDMI-Signals von Ihrem DVD-Player mit Ihrem Fernseher bzw. Projektor. Dieses Qualitätskabel liefert ein scharfes und klares Audio/Video-Signal für wenig Geld. Es bietet die gleiche Grundleistung wie das Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel und stellt darüber hinaus einen zusätzlichen, zugehörigen Datenkanal, bekannt als der HDMI Ethernet-Kanal für Geräte-Netzwerkverbindung bereit. Die HDMI-Ethernet-Kanal-Funktion ist nur verfügbar, wenn beide verbundenen Geräte HDMI-Ethernet-Kanal-fähig sind. Die Bauweise des Kabels sorgt für die Qualität, die für ein scharfes 1080p-Bild notwendig ist. Vergoldete Anschlüsse garantieren langlebige zuverlässige Verbindungen und der PVC-Mantel sorgt für Flexibilität und Haltbarkeit. Die voll vergossenen Stecker bieten hervorragende Zugentlastung. Bitte beachten Sie: HDMI, das HDMI-Logo und die High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
C2G 2m High Speed HDMI Cable with Ethernet - 4K - UltraHD - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz - für Microsoft Surface Hub 2S 50"
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
HDMI Ethernet Channel (HEC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), gepresst
Länge
2 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel mit Ethernet
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Hub 2S 50"
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XB2779QS-W1
ab € 480,92*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJD1V02
ab € 747,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.