| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3040473 Herst.-Nr.: 84455 EAN/GTIN: 4054318577231 |
| |
|
| | |
| Dieses DVI - HDMI Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an Ihren PC. Somit können Sie das Kabel an eine HDMI Grafikkarte und dann an einen DVI Monitor anschließen. Des Weiteren lässt sich das Kabel auch an einer DVI Grafikkarte anschließen und mit einem HDMI Monitor verbinden. Zur Tonübertragung schließen Sie einfach die beiden zusätzlichen Audio Anschlüsse des Monitorkabels an Ihre Soundkarte und Ihren Monitor an. Delock - Video-/Audio-Kabelkit Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Ferritkern | | Kabeltyp | Video-/Audio-Kabelkit | | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | | Beschichteter Stecker | Gold | Details | Eingeschlossene Anzahl x Typ | Video- / Audiokabel - 19-polig HDMI Typ A/Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) zu 18+1-polig digital DVI (Single-Link)/Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich), 2 m ¦ Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (weiblich) zu RCA Phono x 2 (männlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DVI, DVI Adapter, DVI Cinch Kabel, DVI HDMI Kabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi |
| | |
| |