Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2991554
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-329-085
EAN/GTIN:
     6988330116926
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Ergotron Neo-Flex - Aufstellung - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 50.8-81.3 cm (20"-32") - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.7 kg
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Kabelbinder, Monitorhalterung, VESA-Adapterkit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
16.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
50.8-81.3 cm (20"-32")
Mindestladegewicht
7.3 kg
Neigung
30°
Schwenken
360°
Anheben
12.7cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
58.7 cm x 32.7 cm x 19 cm / 7.5 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.