Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2968274
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61768
EAN/GTIN:
     4043619617685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr Mac System um eine HDMI, Displayport und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z.B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Durch den Anschluss eines weiteren Monitors, können Sie zudem das Bild Ihres Mac spiegeln oder erweitern.
Delock - Videoadapter - Dual Link - Mini DisplayPort männlich zu DVI-D, HDMI, DisplayPort weiblich - 16 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1a
Länge
16 cm
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI / DVI
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschlüsse
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ Digital DVI, 24+1-polig - weiblich ¦ 20-poliger DisplayPort - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65171
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.