Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Alkaline Pro Power 6LR61PPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2926479
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6LR61PPG/1BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Panasonic Pro Power-Batterie bietet Premiumenergie für Ihre Geräte.
Panasonic Alkaline Pro Power 6LR61PPG - Batterie 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
43 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2CR-5L/1BP
ab € 3,29*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,18*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 1,09*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,94*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.