Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vehicle Charging Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2920332
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093731
EAN/GTIN:
     4007249937315
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
USB KFZ Ladeadapter
Hama Vehicle Charging Cable - Auto-Netzteil - 1000 mA - Schwarz - für Falk P320; F-Series F5, F6, F8; M-Series M6, M8; HP iPAQ rx5935; TomTom Start 2, XL
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Merkmale
LED-Anzeige, Pufferladung, Überladungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1000 mA
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Pocket LOOX N100, N110 ¦ Acer C500, e310, p610, p630, p660 ¦ ASUS R700t ¦ BECKER Traffic Assist 7926, 7927, 7934, 7977, 7988, Z101, Z200, Z201 ¦ Clarion MAP360, MAP370, MAP560, MAP770, MAP780 ¦ Falk E30, E60, N100, N120, N150, N200, N205, N220L, N240L, N30, N40, N80, P300, P320 ¦ Falk F-Series F10, F12, F3, F4, F5, F6, F8 ¦ Falk M-Series M4, M6, M8 ¦ Falk S-Series S400, S450 ¦ Falk Vision 500, 700 ¦ Garmin nüvi 1200, 1245, 1255T, 1350T, 1390T, 1490T, 1490TV, 1690, 200, 200W, 205, 205T, 2240, 2240LT, 2340, 2340 LMT, 2340LT, 2360LMT, 2360LT, 250, 250W, 255, 255T, 255W, 255WCS, 255WT, 265, 265T, 265W, 265WT, 270, 300, 300T, 310, 310T, 350, 350T, 360, 360t, 3790T, 465LMT, 465T, 465TF, 550, 660, 660FM, 660T, 660TFM, 670, 670T, 670TFM, 750, 750T, 750TFM, 755TFM, 760, 765TFM, 770, 770TFM, 775TFM, 860, 860T ¦ Garmin StreetPilot c310, c510, c550 ¦ Garmin zumo 220, 660 ¦ HP iPAQ rx5935 ¦ JVC EXAD eAvinu KV-PX70, KV-PX70E ¦ Medion MD 96180, MD 96410 ¦ Medion GoPal E3215, E3415, E4435, E4435 WEU+, P4210, P4225, P4410, P4425, P4425 EU+, P5435, PNA210, PNA210-S, PNA500, PNA500-M, PNA500T, PNA510, PNA515, PNA515T ¦ Mio C520T, C520TB, C620T, C710, Moov 210, Moov 370, Moov 500, Moov Spirit 500, Moov Spirit V505, Moov Spirit V505 TV, Moov Spirit V505u ¦ Mio DigiWalker H610 ¦ NAVIGON 1210, 1300, 1310, 1400, 20 Easy, 20 Plus, 2100, 2110, 2110 max, 2150 max, 2210, 2310, 2410, 2510 Explorer, 3100, 3110, 3300 max, 3310 max, 40 Plus, 4310 max, 4350 max, 6310, 6350, 70 Premium, 7100, 7110, 7210, 7310, 8110, 8310, 8410, 8450 ¦ NAVIGON PNA Transonic 6000, Transonic 6000T, Transonic 6000Te ¦ Navman F20, N20, N40i, N60i, S30, S30 3D, S300T, S70, s90, S90i ¦ Nokia 500 ¦ Pioneer AVIC-S2 ¦ ROUTE 66 Chicago 6000, Chicago 7000, Chicago 9000, MAXI, MINI ¦ Sony NV-U72TC ¦ TomTom GO 1000, 1005, 520, 520T, 530, 540, 630, 650, 720, 720T, 730, 730T, 740, 750, 920, 920T, 930, 930T, 940, 950, 950 T ¦ TomTom ONE XL 330, V3 ¦ TomTom Start 2, Europe 42, XL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00093779
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00136653
ab € 1,98*
Ähnlich
Hama
00042617
ab € 2,00*
Ähnlich
Hama
00042619
ab € 1,99*
Ähnlich
Hama
00093732
ab € 9,31*
Ähnlich
Hama
00185806
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00223402
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.