Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2078497
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65020
EAN/GTIN:
     4043619650200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen DVI-D Dual Link (25pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu können.
Delock - Videoadapter - DVI-D weiblich zu HDMI männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65075
ab € 3,22*
Zubehör
Delock
65071
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.