Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6808-3790881
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722 101 401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Power Accu - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 170 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
47 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
9V
Technologie
NiMH
Kapazität
170 mAh
Bereitgestellte Spannung
8.4 V
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
11
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 5,82*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,71*
€ 5,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,75*
€ 5,88*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 5,93*
23 Tage
792
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,93*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,24*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,61*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 0,845*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.