Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp VALUE Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1968630
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     15.99.1316
EAN/GTIN:
     7611990176489
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Secomp VALUE - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
39 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
89 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.09.4441
ab € 2,54*
Zubehör
ROLINE
11.09.4439
ab € 5,75*
Zubehör
ROLINE
11.09.4444
ab € 1,00*
Zubehör
VALUE
11.99.4440
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.