| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-11.09.4439 Herst.-Nr.: 11.09.4439 EAN/GTIN: 7611990115778 |
| | |
|
| | |
| Lautsprecher-Y-Kabel zum Anschluss zweier Lautsprecher oder Kopfhörer an einen Lautsprecher-Ausgang; 1x 3,5mm Stecker (Mini-Klinke), 2x 3,5mm Buchse (Mini-Klinke).- 1x 3,5mm-Stecker, 3polig, zum Anschluss an einen Lautsprecher-Ausgang, z.B. am PC oder iPod
- 2x 3,5mm-Buchse, 3polig, zum Anschluss von Lautsprechern oder Kopfhörern
- Integrierte Lautstärkeregler, getrennt für jede Ausgangsleitung
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: 30 cm
- Adapter mit 1x Stecker TRRS (4pol) auf Buchse 1xTRS(3pol, Stereo Headphone) und Buchse 1xTS (2pol Mic)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | 3,5mm Adapter | Farbe: | schwarz | Länge: | 280 mm | Seite 1 Typ des Anschlusses: | Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | Gewicht: | 26.1 g | Verpackungshöhe: | 15 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 240 mm | Paketgewicht: | 0.028 kg | Bruttogewicht: | 0,028 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautstärkeregler, ls buchse, Audio-Port-Replikator, kabel, audiokabel, Klinkenstecker, 3, stecker, TRRS, Adapter, 5mm, klinkenkabel, 4polig, anschlusskabel, Miniklinke |
| | |
| |