Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrekStor i.Beat Cody


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1623417
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     74912
EAN/GTIN:
     4016998749124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
MP3 Stick
MP3-Player
TrekStor i.Beat cody - AV-Player - 2 GB - 8.9 cm (3.5") - 320 x 240 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
105 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
Textanzeige, FM-Aufzeichnung
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Audio-Recorder, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player, FM Tuner
Autonome Verwendung
Ja
Verschiedenes
Firmware aufrüstbar
Ja
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Tragetasche
Video
Wiedergabeformate
AVI
Software
Software inbegriffen
MAGIX mp3 maker SE
Systemanforderungen
Betriebssystem
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, Linux, MS Windows Vista
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 ¦ Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ USB 2.0
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG
Digital Audio
Wiedergabemodi
Alles wiederholen, Play-Liste, eine Spur wiederholen
Abtastgeschwindigkeit
8 - 32 kHz
Unterstützte Bitrate
30 - 320Kbps
Audioformate
WAV, WMA, MP3, geschütztes WMA (DRM 9)
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte
Integrierter Flash-Speicher
2 GB
Digitalspeicher
Kapazität
2 GB
Bildschirm
Display-Typ
TFT 8.9 cm (3.5") - Farbe
Anzeigeformat
320 x 240
Anzeigen-Formfaktor
Abnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,24*
€ 1.036,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,17*
€ 1.005,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,84*
€ 982,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,53*
€ 935,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.