Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama E 80


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615IT-X695341
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00057139
EAN/GTIN:
     4054554503025
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
LEISTUNGSMERKMALE: Aktiv-Lautsprecher mit 3,5-mm-Klinkenstecker Bus-powered, d.h. die Spannungsversorgung erfolgt über USB-Bus/Computer Lautstärkeregler Ein-/Ausschalter
Hama E 80 - Lautsprecher - für PC - 2.5 Watt (Gesamt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - für PC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Optionen
USB-betrieben
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
140 - 20000 Hz
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
2.5 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 - 1 Watt - 200 - 16000 Hz - kabelgebunden
Maße und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
330 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 14,44*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,45*
pro Satz
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 14,56*
15 Tage
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 15,58*
1 Tag
3
pro Satz
€ 6,40*
ab € 11,67*
€ 15,99*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,44*
€ 17,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,23*
€ 16,93
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 11,41*
€ 13,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,89*
€ 12,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,33*
€ 12,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,97*
€ 11,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,25*
€ 9,82
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.