Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MSM 6B100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MSM6B100 Mixer Pürierstab 280 W Silber, Weiß
Bosch MSM6B100 Mixer Pürierstab 280 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-1573593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM 6B100
EAN/GTIN:
     4242002420110
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Bosch MSM 6B100 - Handmixer - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Handmixer
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
37.4 cm
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
1 Voreinstellungen
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.