Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera FS-1118FDPMFP Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1313345
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     872SD1102GM3NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Der FS-1118FDPMFP hat bereits so einiges im Gepäck: Multifunktionalität und Netzwerkschnittstelle inklusive! Drucken und Kopieren mit schnellen 18 Seiten pro Minute in scharfer 1200 dpi Druckqualität. Hinzu kommen standardmäßig Farb-Scannen und zahlreiche digitale Kopierfunktionen. Das erste Multifunktionssystem mit ECOSYS-Technologie für den Arbeitsplatz und das Team. Da heben alle sofort ab!
Kyocera FS-1118FDPMFP - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Folio (216 x 330 mm) (Original) - Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - parallel, USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
10000 Ausdrucke
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0, LAN
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Kompatible Standards
TUV, GS
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.5 Sek.
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
409 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
76 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
40 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.6 cm
Tiefe
42.1 cm
Höhe
38.5 cm
Gewicht
15 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
200%
Max. Dokumentverkleinerung
50%
Max. Kopien
999
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto
Belichtungssteuerung
Automatisch, manuell
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, IBM Proprinter, EPSON LQ, KPDL3
Bildverbesserungstechnologie
Kyocera Image Refinement 2
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Max. Vorlagenformat
Folio (216 x 330 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
180 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ Ausgabefach - 30 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt
Max. Medienkapazität
550 Blatt
Max. Mediengröße
Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen
Rundsenden
Ja
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x parallel ¦ 1 x LAN
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
96 MB 96 MB
Max. unterstützter Speicher
320 MB 320 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 786,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,16*
€ 924,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,41*
€ 916,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,98*
€ 892,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,20*
€ 834,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.