Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9381637
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32147
EAN/GTIN:
     0023942321477
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
HDMI Extender
USB Hub
Teilen Sie Bildschirme in 4K! Unser kabelloser Share My Screen 4K USB-C-Display-Adapter ist ein echter Fortschritt, denn er bietet eine Plug-and-Play-4K-HDMI-Ausgabe mit gestochen scharfer Bildqualität bei 30 Hz. Mit diesem drahtlosen Display-Adapter können Sie ganz einfach klare, gestochen scharfe Inhalte von Ihren Laptops, Tablets und Smartphones an 1080P-Monitore oder -Fernseher anschließen und teilen. Dieses einfache Pairing gewährleistet Zugänglichkeit für alle Ebenen des technischen Know-hows und universelle Kompatibilität mit einer breiten Palette von USB-C-fähigen Geräten. Der zusätzliche USB-A-Anschluss des Adapters macht es Ihnen leicht, andere wichtige Geräte wie Ihre Maus oder Tastatur anzuschließen. Mit einer kabellosen Reichweite von über 30 Fuß ist das kompakte und tragbare Design dieses Adapters ideal, wenn Sie unterwegs präsentieren, streamen oder spielen! Für den Share My Screen 4K USB-C Wireless Display Adapter gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren.
Verbatim - Receiver - Sender - bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Receiver (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung
Maximaler Übertragungsbereich
10 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x USB weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.