Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1821 Extender Video/Audio/infrarot/Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9014410
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1821
EAN/GTIN:
     4710469342790
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
ATEN VE1821 - Extender Video/Audio/infrarot/Strom - über CAT 5e/6 - bis zu 40 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Extender Video/Audio/infrarot/Strom
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Kaskadierbar, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, Deep Color Support, EDID-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
40 m
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
4 Netzteiladapter, IR-Empfängerkabel, Netzteil, IR-Senderkabel
Kennzeichnung
Plug and Play, ESD
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Power Over Ethernet (PoE)
PoC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
7.95 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
120 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Transmitter-Eingang) - Type A weiblich ¦ 1 x HDMI (Transmitter-Ausgang) - Type A weiblich ¦ 1 x HDMI (Receiver-Ausgang) - Type A weiblich ¦ 1 x IR (Transmitter-Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x IR (Receiver-Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Strom / Steuerung (Receiver) - RJ-45 weiblich - 0.87 W ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.