Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech BCC950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8959279
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001005
EAN/GTIN:
     6920377901882
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Logitech BCC950 - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
34.5 cm
Gewicht
568 g
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Netzwerk
Produktzertifizierungen
Skype Certified
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 2.4 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Videoeingang
Typ
Digitalkamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
RightLight 2-Technologie, Vollduplex-Audio, Auto Focus, 180°-Panoramablick, 78° Sichtfeld
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 720p, 1080p
Video-Modi
1080/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
220 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Audioeingang
Typ
Mikrofon - integriert
Frequenzgang
200 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.