Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8746072
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488 000 128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
kindermann hdmi extender
hdmi extender
Der HDMI-HDBT Extender - 4K60 PoC Tx ist ein HDBaseT kompatibler Sender, der HDMI-Signale umwandelt und per CAT-6/CAT-7-Kabel (mit PoC) bis zu 70 m an einen geeigneten Empfänger überträgt und den IR- und RS232-Durchgang zur Steuerung lokaler Quellgeräte ermöglicht.
Kindermann - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - Sender - HDMI, HDBaseT - bis zu 40 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI, HDBaseT
Maximaler Übertragungsbereich
40 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)
PoC
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x IR (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x RS-232 (Eingang) - 3-poliger Klemmenblock weiblich ¦ 1 x HDBaseT (Ausgang) - RJ-45 weiblich ¦ 1 x IR (Ausgang) - mini jack weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7488000132
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.