Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS18216 KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8671444
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS18216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS18216 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar - DC Power
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Video DynaSync, Metallgehäuse, EDID Expert
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2, USB 3.1 Gen 1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Integrierte Peripheriegeräte
2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub
Statusanzeiger
Stromversorgung, USB
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
HDMI
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x HDMI-Kabel ¦ 2 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 2 x Audiokabel ¦ 1 x Kabel für Firmware-Upgrade
Zubehör im Lieferumfang
Fußkissenset
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
13.12 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.24 cm
Tiefe
21.43 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A Konsole ¦ 1 x Maus (USB) Type A Konsole ¦ 1 x HDMI Konsole ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 16 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 16 x HDMI ¦ 16 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: aten kvm 16 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,49*
€ 1.502,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,05*
€ 1.486,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,30*
€ 1.442,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,38*
€ 1.410,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,46*
€ 1.371,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,65*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.658,96*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
ab € 721,76*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,56*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,55*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,04*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.577,20*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.588,80*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,42*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,59*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 160,69*
Zubehör
Aten
VE1843
ab € 303,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.