Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27665389 Herst.-Nr.: 60060629 EAN/GTIN: 8717511641487 |
| |
|
| | |
| Draka UC900 SS23 - Bulkkabel - 1000 m - 7.5 mm - SFTP, PiMF - CAT 7 - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - halogenfrei, Riser - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Riser, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig | | Farbe | Orange | | Länge | 1000 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7 - IEEE 802.5/IEEE 802.3 | | Abschirmungsmaterial | Verzinntes Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Durchmesser | 7.5 mm | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Flame-Retardant Halogen Free (LSHF-FR) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1 - bis zu 1000 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Meter | € 5,46* | ab € 12,79* | € 145,68* | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 824,76* | € 926,64* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 831,66* | € 935,60* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.170,66* | € 1.303,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|