Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Video-/Audio-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8662372
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HD0033
EAN/GTIN:
     4052792050851
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der LogiLink 4K HDMI-Splitter verteilt das Signal Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu zwei Bildschirme, Fernseher oder Beamer in Ultra HD Auflösung inklusive EDID-Management. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Er bietet die ideale Lösung für Anwendungen wie z. B. für Produktdarstellungen in Büro-/Geschäftsräumen, auf Messeständen, in Schaufenstern, Wartezimmern, Gastronomie, etc. als auch im privaten Bereich (Heimkino). Egal ob Bilder, Präsentationen, Filme oder Spiele - mit diesem HDMI-Splitter erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung mit bis zu 60 Hz. Die Downscale-Funktion, ermöglicht die gleichzeitige Nutzung verschiedener Auflösungen auf den Displays. Mit Unterstützung von HDCP 2.2 (interner HDCP-Schlüssel), HDR, CEC, 3D sowie einer Audio-Übertragung in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD erleben Sie eine ultrascharfe Videoqualität.
LogiLink - Video-/Audio-Splitter - 2 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, EDID Management, Unterstützung von 1080p-Auflösung, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, DTS-Support, Unterstützung von Auflösung 1080i, Dolby Digital-Unterstützung, HDR-Support, integrierter Downscaler
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Gerätetyp
Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDMI
Max Auflösung
4K @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
600 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, DDC, CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Gestellte Leistung
DC 5 V - 1 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
222 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang ¦ 2 x HDMI-Ausgang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.