Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1842 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8554713
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1842-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340031
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
IP KVM Switch
KVM
ATEN CS1842 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Daisy-Chain-Support, ATEN Video DynaSync
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2, USB 3.1 Gen 1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Statusanzeiger
Auswahl, USB, Audio, Online
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
HDMI
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
4 x HDMI-Kabel ¦ 2 x Lautsprecherkabel ¦ 2 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 2 x Mikrofonkabel
Zubehör im Lieferumfang
Auswahlschalter für Remote-Port
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.17 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
16.05 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A Konsole ¦ 1 x Maus (USB) Type A Konsole ¦ 2 x HDMI Type A Konsole ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A ¦ 4 x HDMI Type A ¦ 1 x Kaskadierung RJ-45 ¦ 1 x ferngesteuerte Wählschalter Mini-Klinkenstecker 2,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,19*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 436,07*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,72*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,62*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.671,82*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,97*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 714,98*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 279,08*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,44*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 1.901,65*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,04*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,25*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,51*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.