Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A to Serial Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303RA Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8424031
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     205153
EAN/GTIN:
     0766623205153
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
D-Sub Kabel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr. Qualitätsfertigung und einfache Installation Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows-, Linux- und Mac-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.
Manhattan USB-A to Serial Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303RA Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Polybag - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Überstromschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Ports
RS-232 x 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 45 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Gewicht
165 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Prolific PL-2303RA
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAC36
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.