Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A to Serial Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303HXD Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8423837
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     151801
EAN/GTIN:
     0766623151801
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr. Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows-, Linux- und Mac-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.
Manhattan USB-A to Serial Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303HXD Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Polybag - Serieller Adapter - USB - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Ports
RS-232
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 45 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails
Polybeutel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS 9.x oder höher, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Gewicht
165 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
205146
ab € 6,64*
Sonstiges
Manhattan
205153
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.