Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Switch USW-PRO-48-POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8421258
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-PRO-48-POE
EAN/GTIN:
     0817882027656
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Erweitern und versorgen Sie Ihr Netzwerk mit dem UniFi Pro PoE Switch, der Teil des Ubiquiti UniFi Enterprise Systems ist.
Ubiquiti UniFi Switch USW-PRO-48-POE - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (600 W) - AC 120/230 V / DC 11,5/52 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Switching, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, DPI, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, GVRP, 12KV ESD Protector, Storm Control, Inter-VLAN Routing, Aggregationsmodus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Integrierte Peripheriegeräte
1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger
Status, PoE, Link/Aktivität, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Non-blocking-Bandbreite: 88 Gbps ¦ Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 130,944 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
PoE-Budget
600 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V / DC 11,5/52 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Gestellte Leistung
600 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.24 cm
Tiefe
39.96 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
6.25 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W ¦ 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 64 W ¦ 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x Verwaltung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 887,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,16*
€ 1.131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,16*
€ 1.130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,78*
€ 1.100,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,27*
€ 1.076,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,69*
€ 1.056,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 31,68*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 284,98*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 126,34*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 70,29*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 18,82*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 145,96*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 13,77*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-MG
ab € 55,71*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,08*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 13,94*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 12,86*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 16,58*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.