Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MarkNet N8370 Druckserver Wireless LAN Schwarz
Lexmark MarkNet N8370 Druckserver Wireless LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-8151028
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0823
EAN/GTIN:
     0734646690195
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
lexmark druckserver
Der MarkNet N8370 stellt 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Konnektivität auf Lexmark Geräten über die Netzwerkinfrastruktur oder Wi-Fi Direct für mobile Benutzer zur Verfügung. Der Lexmark N8370/N8372 unterstützt außerdem Dual-Band-Konnektivität auf 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Netzwerken.
Lexmark MarkNet N8370 - Druckserver - Wi-Fi 5 - für Lexmark C4342, CS720, CS725, CS730, CS735, CX725, CX730, CX735, XC4140, XC4153
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C4342, CS720de, CS725de, CS730de, CS735de, CX725dhe, CX730de, CX735adse, XC4140, XC4153
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.