Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VE883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8149306
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE883K2_AT-G
EAN/GTIN:
     4719646465666
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
ATEN VanCryst VE883 - Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender - bis zu 10 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video/Audio/Infrarot/USB/serieller/Netzwerkextender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 3D-Unterstützung, 8KV ESD Protector, 15KV ESD Protector, Metallgehäuse, unterstützt 12-Bit-Farbtiefe
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
USB 2.0, HDCP 2.2
Datenübertragungsrate
10.3 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK, Video
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Optische Wellenlänge
1310 nm
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
IR-Empfänger, 2 SFP-Transceiver, IR-Sender, 2 x HDMI LockPro, 2 x 3-polige Klemmleiste, 2 x 5-polige Klemmleiste
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, Laser Class 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.05 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Sender: 16.94 cm x 14.69 cm x 3 cm / 640 g ¦ Receiver: 16.94 cm x 14.69 cm x 3 cm / 640 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x Audio - 5-poliger Klemmenblock ¦ 1 x micro-USB - Type B ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x RS-232 - 3-poliger Klemmenblock ¦ 1 x IR - mini jack ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,79*
€ 1.218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,41*
€ 1.210,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,86*
€ 1.167,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,82*
€ 1.136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,31*
€ 1.095,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.