| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8002747 Herst.-Nr.: IADAP USB31-ETGIGA EAN/GTIN: 8054529020379 |
| |
|
| | |
| TECHly Converter Cable Adapter USB 3.1 Type CM to Gigabit Ethernet - Netzwerkadapter - USB 3.1 - 1GbE - 1000Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 3.1 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | USB 3.1 | | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC, WEEE | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 3.1, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c |
| | |
| |