Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight 82351B Parallel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7493193
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     82351B
EAN/GTIN:
     4016138663402
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Keysight 82351B - Parallel-Adapter - PCIe Low-Profile - IEEE 488
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 488
Produktzertifizierungen
IEEE 488.2, IEEE 488.1
Datenübertragungsrate
1.4 Mbps
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
Plug and Play, EMC, IEC 61326-1:2005, EN 61326-1:2006
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Keysight Instrument Control
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
2.16 cm
Tiefe
12.1 cm
Gewicht
74 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 488 (GPIB) - Centronics 24-Polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,88*
€ 728,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,24*
€ 688,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10833B
ab € 97,47*
Zubehör
Keysight Technologies
E5810B
ab € 2.043,17*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.