Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark N4000e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7330070
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     56P2129
EAN/GTIN:
     5705965800911
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
lexmark druckserver
Lexmark stellt den Lowcost-Printserver N4000e vor, mit dem USB-Drucker problemlos in Netzwerke eingebunden und als Netzwerkdrucker genutzt werden können. Der Lexmark N4000e ist eine intelligente und preiswerte Lösung, mit der vor allem kleine und mittlere Unternehmen Drucker ohne großen Aufwand im Netzwerk installieren und so Kosten sparen und den Workflow optimieren können.
Lexmark N4000e - Druckserver - USB - 10/100 Ethernet - für Lexmark C750, E321t, E323t, T620, T622, T630d, T630dt, W812, X8350, Z65; Optra W820
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 7, Microsoft Windows 95/98, IBM OS/400, HP-UX 11.0, Apple MacOS 8.6, UnixWare 7.1, SunSoft Solaris x86 2.6, IBM AIX 4.2.1, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Compaq Tru64 UNIX 4.0F, IBM AIX 4.3.3, SunSoft Solaris 8, SGI Irix 6.5, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, UnixWare 7.0, Apple MacOS 9.x, SunSoft Solaris x86 7, Digital UNIX 4.0d, SunSoft Solaris x86 8, SCO OpenServer 5.04, SCO OpenServer 5.0.6, UnixWare 7.1.1, SCO OpenServer 5.0.5, IBM AIX 5.1, NW 6.x, SuSE Linux 7.2, Red Hat Linux 7.2, SuSE Linux 7.3, Red Hat Linux 7.3, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux 8.0, Microsoft Windows 2000 / XP, Red Hat Linux 8.0, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Server 2003
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C750, E321t, E323t, T620, T622, T630d, T630dt, W812, X8350, Z65 Color Jetprinter ¦ Lexmark Optra W820
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.