Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efi Fiery Printing System 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efi Fiery Printing System 16
Artikel-Nr.:
     C1003-7019598
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1503RX0KL0
EAN/GTIN:
     0632983039298
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
kyocera print server
Efi Fiery Printing System 16 - Druckserver - AC 100 - 240 V - intern - für TASKalfa 7353ci, 8353ci
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Formfaktor
Intern
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, IPv4-Unterstützung, Port-Filterung, SmartRIP, gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken, sicheres Drucken, Fiery ColorWise Farbverwaltungstechnologie
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, FTP, Bonjour, SMB, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Authentifizierungsmethode
LDAP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, GS, CB, FCC, ICES, EAC, RCM, TUV CU, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Fiery WebTools, Fiery FreeForm, EFI Fiery RIP-and-Print, Fiery Image Enhance Visual Editor, Fiery Spot-On, Fiery Booklet Maker, Fiery JDF, Fiery Hot Folders and Virtual Printers, Fiery SmartRIP, EFI Fiery Color Profiler Suite, Fiery VUE, Fiery Go, Fiery Calibrator, Fiery Impose, Fiery Impose Compose, Fiery JobFlow, Fiery Command WorkStation 5, Fiery ImageViewer
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera TASKalfa 7353ci, 8353ci
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
500 GB x 1
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron G1820 2.7 GHz
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.061,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.365,72*
€ 9.955,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.258,67*
€ 9.827,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.111,27*
€ 9.652,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.061,77*
€ 9.593,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.