Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7014770
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58938
EAN/GTIN:
     4040849589386
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - 90 m - SFTP, PiMF - CAT 7a - halogenfrei, robust
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust, spiralförmig, Rollenverpackung
Länge
90 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 7a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91890
ab € 377,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.