Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1922 KVMP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7007312
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1922 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
USB 3.1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Hub
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
DisplayPort
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
5.55 cm
Gewicht
730 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x DisplayPort-Ausgang ¦ 2 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.1 Type B ¦ 1 x USB 3.1 Type A ¦ 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,11*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,81*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.176,87*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,29*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,83*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 127,87*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,11*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,72*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,89*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,90*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,32*
Zubehör
Aten
VE901T
ab € 128,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.