Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60983 Herst.-Nr.: 57197 EAN/GTIN: 4040849571978 |
| |
|
| | |
| goobay - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - im Freien, rund, robust - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Im Freien, rund, robust, Längenanzeige, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | | Farbe | Schwarz | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Polyethylen | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, netzwerkkabel cat6 100m, patchkabel, patchkabel cat6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 32,40* | € 43,41* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,35* | € 43,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 44,35* | € 58,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 46,50* | € 61,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,71* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,324* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|