| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6767222 Herst.-Nr.: 960-001057 EAN/GTIN: 5099206062528 |
| |
|
| | |
| Das GROUP-Videokonferenzsystem ist mit einer HD-Videokamera und einer hochwertigen Freisprechvorrichtung ausgestattet. Verwandeln Sie jeden Raum in einen Konferenzraum für mittlere bis große Gruppen. Logitech GROUP - Kit für Videokonferenzen Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Kit für Videokonferenzen | | Details zu Abmessungen & Gewicht | Freisprechtelefon - Breite 24 cm Tiefe 24 cm Höhe 6.5 cm Gewicht 1.223 kg ¦ Kamera - Breite 13 cm Tiefe 13.8 cm Höhe 17 cm Gewicht 585 g ¦ Hub - Breite 9.4 cm Tiefe 7.4 cm Höhe 3.4 cm Gewicht 83 g ¦ Abgelegen - Breite 5 cm Tiefe 12 cm Höhe 1.2 cm Gewicht 51 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Netzwerk | Typ | Netzwerkadapter | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | Bluetooth, NFC | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 1 x Audiokabel - 5 m ¦ 1 x Videokabel - 5 m ¦ 1 x USB-Kabel - 3 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 | Videoeingang | Typ | Digitalkamera (Farbe) - extern | | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 1920 x 1080 | Audioausgang | Typ | Lautsprecher | | Total Harmonic Distortion (THD) | 5% | | Frequenzgang | 120 - 14000 Hz | Eingabegerät | Typ | Fernbedienung | Audioeingang | Typ | Mikrofon | | Total Harmonic Distortion (THD) | 1% | | Frequenzgang | 100 - 11000 Hz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Video |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Konferenztelefon Zubehör, Laptop Webcam, Notebook Cam, Notebook Webcam, Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam logitech 1920 x 1080, videokonferenzsystem, logitech videokonferenzsystem |
| | |
| |