Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulkkabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60981
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     57195
EAN/GTIN:
     4040849571954
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
goobay - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Verseilt, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter
Farbe
Schwarz
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
Polyethylen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 250 MHz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
587
pro Paket
€ 9,90*
ab € 30,06*
€ 40,44*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 34,72*
€ 46,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,47*
€ 58,54*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 51,71*
€ 67,60*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 39,71*
€ 70,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,3006* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57197
ab € 32,34*
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,59*
Zubehör
Goobay
57293
ab € 26,04*
Zubehör
Goobay
68466
ab € 56,64*
Zubehör
Goobay
77625
ab € 60,83*
Zubehör
Goobay
93953
ab € 26,97*
Zubehör
Goobay
93954
ab € 31,47*
Zubehör
Goobay
93955
ab € 26,03*
Zubehör
Goobay
93956
ab € 35,33*
Zubehör
Goobay
94217
ab € 33,27*
Zubehör
Goobay
94224
ab € 83,71*
Zubehör
Goobay
94398
ab € 43,05*
Zubehör
Goobay
93884
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.