| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6584150 Herst.-Nr.: 95246 EAN/GTIN: 4043619952465 |
| |
|
| | |
| Dieser MiniPCIe-Adapter von Delock erweitert Ihr System um zwei zusätzliche serielle und eine parallele Schnittstelle, die Sie über das Slotblech herausführen können. Sie können verschiedene serielle und parallele Geräte wie Drucker, Scanner, Modem etc. an diesen Adapter anschließen. Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Serial RS-232 + 1 x Parallel - Adapter Parallel/Seriell - PCIe 2.0 Mini Card - RS-232 x 2 + parallel x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Adapter Parallel/Seriell | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 Mini Card | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Parallel, RS-232 | | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | | Ports | RS-232 x 2 + parallel x 1 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 2 x Kabel seriell - 30 cm ¦ 1 x Parallelkabel - 30 cm | | Zubehör im Lieferumfang | 3 Niedrigprofilhalterungen, 2 x Konsolen mit voller Höhe | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel) ¦ 1 x parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig (an Kabel) | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x SystemBase SB16C1053PCI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |