Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6569298
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62642
EAN/GTIN:
     4043619626427
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über einen USB Type-C Anschluss.
Delock - Netzwerkadapter - USB 3.1 - Gigabit Ethernet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 3.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, USB 3.1
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 Bit)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASIX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61889
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.