Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-61889 Herst.-Nr.: 61889 EAN/GTIN: 4043619618897 |
| |
|
|  |  |
 | Der Ultra-Mini USB 2.0 Bluetooth Adapter ermöglicht Ihnen eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z.B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy. Sie können den Bluetooth Adapter am Notebook angeschlossen lassen, da er nur ca. 7 mm aus dem USB Anschluss herausragt. Der Adapter fungiert als Dual Modus Dongle und benötigt durch den Bluetooth 4.0 Standard wenig Strom. Des Weiteren lässt sich dieser ganz einfach mit den Endgeräten koppeln. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Energie | USB | Ja | Design | Komponente für | PC/Notebook |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja | Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Hostschnittstelle | USB |  | Schnittstelle | Bluetooth | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm |  | Tiefe | 19.5 mm |  | Höhe | 8.1 mm | Systemanforderung | CD-ROM-Laufwerk | Ja |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 3 Mbit/s |  | WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |  | Frequenzbereich | 2.4 - 2.4835 GHz |  | Maximaler Arbeitsabstand | 10 m |  | Bluetooth-Version | 4.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 976 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,24* | € 13,03* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,17* | € 14,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,70* | ab € 10,22* | € 14,27* |  |  |  | | |  | | 4 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,72* | € 14,71* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,86* | € 15,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 976 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 976 |  | Versand: Lager 976 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|